902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M20X60 DIN 933

Más vistas

Referencia: 005702060
Descripción
TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M20X60 DIN 933
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Tornillo métrico hexagonal según DIN 933 (ISO 4017).
• Material: Acero / A4 / A2
• Recubrimiento: bicromatado /cincado
• Resistencia: 8.8 ó 6.8

Ver más

Remitente:

Destinatario:

00574 16 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M4X16 DIN 933 4 X 16 CINCADO 200 uds. VER
00574 10 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M4X10 DIN 933 4 X 10 CINCADO 200 uds. VER
005710 100 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M10X100 DIN 933 10 X 100 CINCADO 10 uds. VER
005710 110 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M10X110 DIN 933 10 X 110 CINCADO 10 uds. VER
00576 10 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M6X10 DIN 933 6 X 10 CINCADO 200 uds. VER
005706 20 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M6X20 DIN 933 6 X 20 BICROMATADO 100 uds. VER
00574 20 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M4X20 DIN 933 4 X 20 CINCADO 200 uds. VER
005706 16 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M6X16 DIN 933 BICROMATADO 100 uds. VER
00575 20 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M5X20 DIN 933 5 X 20 CINCADO 200 uds. VER
005706 10 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M6X10 DIN 933 6 X 10 BICROMATADO 100 uds. VER
00965 10 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M5X10 DIN 933 5 X 10 INOX A2 100 uds. VER
00575 25 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M5X25 DIN 933 5 X 25 CINCADO 200 uds. VER
00575 10 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M5X10 DIN 933 5 X 10 CINCADO 200 uds. VER
00576 20 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M6X20 DIN 933 6 X 20 CINCADO 200 uds. VER
00576 16 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M6X16 DIN 933 CINCADO 200 uds. VER
005706 25 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M6X25 DIN 933 6 X 25 BICROMATADO 100 uds. VER
00574 25 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M4X25 DIN 933 4 X 25 CINCADO 200 uds. VER
005706 30 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M6X30 DIN 933 6 X 30 BICROMATADO 100 uds. VER
00965 16 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M5X16 DIN 933 5 X 16 INOX A2 100 uds. VER
005706 35 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M6X35 DIN 933 6 X 35 BICROMATADO 100 uds. VER
005710 50 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M10X50 DIN 933 CINCADO 50 uds. VER
00965 20 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M5X20 DIN 933 5 X 20 INOX A2 100 uds. VER
005701030 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M10X30 DIN 933 BICROMATADO 50 uds. VER
00574 30 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M4X30 DIN 933 4 X 30 CINCADO 200 uds. VER
00576 30 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M6X30 DIN 933 6 X 30 CINCADO 200 uds. VER
00575 16 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M5X16 DIN 933 5 X 16 CINCADO 200 uds. VER
005710 45 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M10X45 DIN 933 10 X 45 CINCADO 50 uds. VER
005706 40 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M6X40 DIN 933 6 X 40 BICROMATADO 100 uds. VER
00576 25 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M6X25 DIN 933 6 X 25 CINCADO 200 uds. VER
005710 40 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M10X40 DIN 933 10 X 40 CINCADO 50 uds. VER
00575 30 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M5X30 DIN 933 5 X 30 CINCADO 200 uds. VER
005707 20 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M7X20 DIN 933 7 X 20 BICROMATADO 100 uds. VER
005301070 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M10X70 1/2 ROSCA DIN 931 10 X 70 BICROMATADO MEDIA ROSCA 25 uds. VER
005301090 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M10 1/2 ROSCA DIN 931 10 X 90 BICROMATADO MEDIA ROSCA 25 uds. VER
005301080 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M10X80 1/2 ROSCA DIN 931 10 X 80 BICROMATADO MEDIA ROSCA 25 uds. VER
005701245 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M12X45 DIN 933 12 X 45 BICROMATADO 25 uds. VER
005701240 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M12X40 DIN 933 12 X 40 BICROMATADO 25 uds. VER
005708 20 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M8X20 DIN 933 8 X 20 BICROMATADO 100 uds. VER
005708 25 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M8X25 DIN 933 8 X 25 BICROMATADO 100 uds. VER
005701850 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M18X50 DIN 933 18 X 50 BICROMATADO 10 uds. VER
005707 30 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M7X30 DIN 933 7 X 30 BICROMATADO 100 uds. VER
00576 35 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M6X35 DIN 933 6 X 35 CINCADO 200 uds. VER
00966 10 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M6X10 DIN 933 6 X 10 INOX A2 100 uds. VER
00574 35 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M4X35 DIN 933 4 X 35 CINCADO 200 uds. VER
005710 60 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M10X60 DIN 933 10 X 60 CINCADO 50 uds. VER
005712 20 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M12X20 DIN 933 12 X 20 CINCADO 50 uds. VER
00965 30 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M5X30 DIN 933 5 X 30 INOX A2 100 uds. VER
005701250 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M12X50 DIN 933 12 X 50 BICROMATADO 25 uds. VER
005701070 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M10X70 DIN 933 10 X 70 BICROMATADO 25 uds. VER
005712 30 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M12X30 DIN 933 CINCADO 50 uds. VER
005712 35 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M12X35 DIN 933 CINCADO 50 uds. VER
005701045 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M10X45 DIN 933 10 X 45 BICROMATADO 50 uds. VER
005301050 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M10X50 1/2 ROSCA DIN 931 BICROMATADO MEDIA ROSCA 50 uds. VER
005701040 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M10X40 DIN 933 10 X 40 BICROMATADO 50 uds. VER
005701035 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M10X35 DIN 933 10 X 35 BICROMATADO 50 uds. VER
005701050 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M10X50 DIN 933 BICROMATADO 50 uds. VER
005707 25 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M7X25 DIN 933 7 X 25 BICROMATADO 100 uds. VER
00966 16 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M6X16 DIN 933 INOX A2 100 uds. VER
005708 16 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M8X16 DIN 933 8 X 16 BICROMATADO 100 uds. VER
005701490 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M14X90 DIN 933 BICROMATADO 10 uds. VER
005722 40 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M22X40 DIN 933 CINCADO 25 uds. VER
005708 30 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M8X30 DIN 933 8 X 30 BICROMATADO 100 uds. VER
005720 40 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M20X40 DIN 933 20 X 40 CINCADO 25 uds. VER
005701440 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M14X40 DIN 933 14 X 40 BICROMATADO 25 uds. VER
005716 30 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M16X30 DIN 933 16 X 30 CINCADO 25 uds. VER
005710 20 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M10X20 DIN 933 10 X 20 CINCADO 100 uds. VER
005714 120 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M14X120 DIN 933 14 X 120 CINCADO 10 uds. VER
005701450 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M14X50 DIN 933 BICROMATADO 25 uds. VER
005701430 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M14X30 DIN 933 14 X 30 BICROMATADO 25 uds. VER
005712 80 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M12X80 DIN 933 CINCADO 25 uds. VER
00575 40 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M5X40 DIN 933 5 X 40 CINCADO 200 uds. VER
00574 40 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M4X40 DIN 933 4 X 40 CINCADO 200 uds. VER
00576 40 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M6X40 DIN 933 6 X 40 CINCADO 200 uds. VER
005701260 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M12X60 DIN 933 BICROMATADO 25 uds. VER
00966 20 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M6X20 DIN 933 6 X 20 INOX A2 100 uds. VER
005702050 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M20X50 DIN 933 20 X 50 BICROMATADO 10 uds. VER
005722 60 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M22X60 DIN 933 22 X 60 CINCADO 10 uds. VER
005712 40 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M12X40 DIN 933 12 X 40 CINCADO 50 uds. VER
005710 25 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M10X25 DIN 933 CINCADO 100 uds. VER
005701230 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M12X30 DIN 933 BICROMATADO 50 uds. VER
005712 45 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M12X45 DIN 933 12 X 45 CINCADO 50 uds. VER
005701640 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M16X40 DIN 933 BICROMATADO 25 uds. VER
005712 25 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M12X25 DIN 933 12 X 25 CINCADO 50 uds. VER
005301060 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M10X60 1/2 ROSCA DIN 931 10 X 60 BICROMATADO MEDIA ROSCA 50 uds. VER
005301250 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M12X50 1/2 ROSCA DIN 931 12 X 50 BICROMATADO MEDIA ROSCA 25 uds. VER
005701690 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M16X90 DIN 933 16 X 90 BICROMATADO 10 uds. VER
005702060 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M20X60 DIN 933 20 X 60 BICROMATADO 10 uds. VER
005710 30 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M10X30 DIN 933 CINCADO 100 uds. VER
005701470 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M14X70 DIN 933 BICROMATADO 25 uds. VER
00966 25 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M6X25 DIN 933 6 X 25 INOX A2 100 uds. VER
005706 45 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M6X45 DIN 933 6 X 45 BICROMATADO 100 uds. VER
00575 50 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M5X50 DIN 933 5 X 50 CINCADO 200 uds. VER
00964 20 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M4X20 DIN 933 4 X 20 INOX A2 200 uds. VER
005708 35 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M8X35 DIN 933 8 X 35 BICROMATADO 100 uds. VER
00574 50 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M4X50 DIN 933 4 X 50 CINCADO 200 uds. VER
005701880 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M18X80 DIN 933 18 X 80 BICROMATADO 10 uds. VER
005710 90 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M10X90 DIN 933 10 X 90 CINCADO 25 uds. VER
005701460 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M14X60 DIN 933 BICROMATADO 25 uds. VER
005301260 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M12X60 1/2 ROSCA DIN 931 BICROMATADO MEDIA ROSCA 25 uds. VER
005701080 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M10X80 DIN 933 10 X 80 BICROMATADO 25 uds. VER
005701270 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M12X70 DIN 933 BICROMATADO 25 uds. VER
005716 120 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M16X120 DIN 933 16 X 120 CINCADO 10 uds. VER
005710 70 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M10X70 DIN 933 10 X 70 CINCADO 50 uds. VER
005712 50 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M12X50 DIN 933 12 X 50 CINCADO 50 uds. VER
00576 45 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M6X45 DIN 933 6 X 45 CINCADO 200 uds. VER
00576 50 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M6X50 DIN 933 6 X 50 CINCADO 200 uds. VER
005708 40 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M8X40 DIN 933 8 X 40 BICROMATADO 100 uds. VER
00966 30 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M6X30 DIN 933 6 X 30 INOX A2 100 uds. VER
005706 50 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M6X50 DIN 933 6 X 50 BICROMATADO 100 uds. VER
005701650 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M16X50 DIN 933 BICROMATADO 25 uds. VER
005301280 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M12X80 1/2 ROSCA DIN 931 BICROMATADO MEDIA ROSCA 25 uds. VER
005701020 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M10X20 DIN 933 10 X 20 BICROMATADO 100 uds. VER
005710 35 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M10X35 DIN 933 10 X 35 CINCADO 100 uds. VER
005724 50 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M24X50 DIN 933 CINCADO 10 uds. VER
00965 40 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M5X40 DIN 933 5 X 40 INOX A2 100 uds. VER
005708 80 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M8X80 DIN 933 8 X 80 BICROMATADO 50 uds. VER
00966 40 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M6X40 DIN 933 6 X 40 INOX A2 100 uds. VER
005710 80 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M10X80 DIN 933 10 X 80 CINCADO 50 uds. VER
005701055 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M10X55 DIN 933 BICROMATADO 50 uds. VER
005707 40 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M7X40 DIN 933 7 X 40 BICROMATADO 100 uds. VER
005708 45 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M8X45 DIN 933 8 X 45 BICROMATADO 100 uds. VER
005301270 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M12X70 1/2 ROSCA DIN 931 BICROMATADO MEDIA ROSCA 25 uds. VER
00964 10 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M4X10 DIN 933 4 X 10 INOX A2 200 uds. VER
005701025 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M10X25 DIN 933 BICROMATADO 100 uds. VER
005301460 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M14X60 1/2 ROSCA DIN 931 BICROMATADO MEDIA ROSCA 25 uds. VER
005714 35 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M14X35 DIN 933 14 X 35 CINCADO 100 uds. VER
005701060 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M10X60 DIN 933 10 X 60 BICROMATADO 50 uds. VER
005701290 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M12X90 DIN 933 BICROMATADO 25 uds. VER
005701235 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M12X35 DIN 933 BICROMATADO 50 uds. VER
005310 90 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M10 1/2 ROSCA DIN 931 10 X 90 CINCADO MEDIA ROSCA 100 uds. VER
005701280 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M12X80 DIN 933 BICROMATADO 25 uds. VER
005308 80 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M8X80 1/2 ROSCA DIN 931 8 X 80 BICROMATADO MEDIA ROSCA 50 uds. VER
00966 50 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M6X50 DIN 933 6 X 50 INOX A2 100 uds. VER
005720 120 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M20X120 DIN 933 20 X 120 CINCADO 10 uds. VER
005708 50 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M8X50 DIN 933 8 X 50 BICROMATADO 100 uds. VER
005712 60 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M12X60 DIN 933 CINCADO 50 uds. VER
005301660 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M16X60 1/2 ROSCA DIN 931 BICROMATADO MEDIA ROSCA 25 uds. VER
00576 60 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M6X60 DIN 933 6 X 60 CINCADO 200 uds. VER
00968 20 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M8X20 DIN 933 8 X 20 INOX A2 100 uds. VER
005720 140 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M20X140 DIN 933 20 X 140 CINCADO 10 uds. VER
005706 60 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M6X60 DIN 933 6 X 60 BICROMATADO 100 uds. VER
005724 70 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M24X70 DIN 933 CINCADO 25 uds. VER
009612 40 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M12X40 DIN 933 12 X 40 INOX A2 25 uds. VER
005712 70 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M12X70 DIN 933 CINCADO 50 uds. VER
00964 16 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M4X16 DIN 933 4 X 16 INOX A2 200 uds. VER
00968 25 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M8X25 DIN 933 8 X 25 INOX A2 100 uds. VER
009612 50 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M12X50 DIN 933 12 X 50 INOX A2 25 uds. VER
005708 60 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M8X60 DIN 933 8 X 60 BICROMATADO 100 uds. VER
005701660 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M16X60 DIN 933 BICROMATADO 25 uds. VER
005708 55 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M8X55 DIN 933 8 X 55 BICROMATADO 100 uds. VER
00968 30 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M8X30 DIN 933 8 X 30 INOX A2 100 uds. VER
005301680 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M16X80 1/2 ROSCA DIN 931 BICROMATADO MEDIA ROSCA 25 uds. VER
005701670 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M16X70 DIN 933 16 X 70 BICROMATADO 25 uds. VER
009612 60 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M12X60 DIN 933 INOX A2 25 uds. VER
009610 35 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M10X35 DIN 933 10 X 35 INOX A2 50 uds. VER
005308 50 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M8X50 1/2 ROSCA DIN 931 8 X 50 BICROMATADO MEDIA ROSCA 100 uds. VER
005706 70 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M6X70 DIN 933 6 X 70 BICROMATADO 100 uds. VER
00968 35 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M8X35 DIN 933 8 X 35 INOX A2 100 uds. VER
005701480 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M14X80 DIN 933 BICROMATADO 25 uds. VER
009610 30 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M10X30 DIN 933 INOX A2 50 uds. VER
005701680 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M16X80 DIN 933 BICROMATADO 25 uds. VER
005308 60 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M8X60 1/2 ROSCA DIN 931 8 X 60 BICROMATADO MEDIA ROSCA 100 uds. VER
009610 50 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M10X50 DIN 933 INOX A2 50 uds. VER
005708 70 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M8X70 DIN 933 8 X 70 BICROMATADO 100 uds. VER
00964 30 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M4X30 DIN 933 4 X 30 INOX A2 200 uds. VER
009610 60 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M10X60 DIN 933 10 X 60 INOX A2 50 uds. VER
005722 90 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M22X90 DIN 933 CINCADO 10 uds. VER
00968 40 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M8X40 DIN 933 8 X 40 INOX A2 100 uds. VER
005308 70 TORNILLO METRICO BICROMATADO 8.8 M8X70 1/2 ROSCA DIN 931 8 X 70 BICROMATADO MEDIA ROSCA 100 uds. VER
009612 80 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M12X80 DIN 933 INOX A2 25 uds. VER
00968 60 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M8X60 DIN 933 8 X 60 INOX A2 100 uds. VER
00968 16 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M8X16 DIN 933 8 X 16 INOX A2 100 uds. VER
009610 40 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M10X40 DIN 933 10 X 40 INOX A2 50 uds. VER
00576 70 TORNILLO METRICO CINCADO 8.8 M6X70 DIN 933 6 X 70 CINCADO 200 uds. VER
00968 80 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M8X80 DIN 933 8 X 80 INOX A2 50 uds. VER
00968 50 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M8X50 DIN 933 8 X 50 INOX A2 100 uds. VER
009612 30 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M12X30 DIN 933 INOX A2 50 uds. VER
009614 50 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M14X50 DIN 933 INOX A2 25 uds. VER
009614 60 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M14X60 DIN 933 INOX A2 25 uds. VER
009610 20 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M10X20 DIN 933 10 X 20 INOX A2 100 uds. VER
009610 25 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M10X25 DIN 933 INOX A2 100 uds. VER
00968 70 TORNILLO METRICO INOXIDABLE A2 M8X70 DIN 933 8 X 70 INOX A2 100 uds. VER
Ref Descripción Medida Acabado Ud Ver
Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegando en este sitio, usted acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí.
x