Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
85 mm |
Anchura |
50 mm |
Grosor |
8 mm |
Diámetro |
32.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2550.000 g |
Altura |
85 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0970600804 |
Ficha Técnica |
32407653.pdf |