Material |
304 |
Longitud |
176 mm |
Anchura |
162 mm |
Descripción de tipo |
1/6 |
Peso del producto (por artículo) |
190 g |
Altura |
7 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
6107010006 |
Ficha Técnica |
32411785.pdf |