Toallas Secamanos Plegado

Ref.: 6120810011
Ver todas las versiones

TOALLAS-SECAMANOS-PLEGADO-ECOV-200UDS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Ideal para el ahorro de papel en cocinas y baños

- 100 % Celulosa Pura especial para alimentos

- Doble capa con unión microgofrada en los bordes

- Gran resistencia al desgarre

- Altamente absorbente

- No contiene blanqueantes ni aditivos colorantes

- Adaptable a dispensadores de papel plegado V, Z o C

- Ideal para el dispensador “Select” que da un toque moderno allí donde se coloque Art Nº 6120 900 010



APLICACIONES:

- Para el secado de las manos así como de todo tipo de superficies húmedas ya sea de agua, aceite, etc, como encimeras, vitrinas

expositoras, etc

Material

Celulosa
Más Información

Longitud

25.0 cm
Más Información

Anchura

21.5 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Número de capas

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

464.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6120810011

Ficha Técnica

32411873.pdf

Ficha Técnica

491761253.pdf

Ficha Técnica

501441005.pdf