Pomos para muebles

Ref.: 0685728009
Ver todas las versiones

TIRADOR-URAL-NIQUEL-CEPILLADO-50X50

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tiradores para Muebles

- Serie Ural

- Material: Zamak

- Montaje: Encastrado con Cazoleta

- Acabados : Níquel Cepillado

Material

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud exterior

50 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

45 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685728009

Ficha Técnica

32407395.pdf