Tirador de barra, acero inoxidable

Ref.: 0685237993
Ver todas las versiones

TIRADOR-TUBULAR-A2-L608MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TIRADOR TUBULAR MOD1 INOX L:608 MM

Material

SST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

608 mm
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.300 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685237993

Ficha Técnica

32407375.pdf

Ficha Técnica

32407392.pdf