Material |
SST |
Superficie |
BRN |
Longitud |
544 mm |
Anchura |
32 mm |
Peso del producto (por artículo) |
155.710 g |
Altura |
12 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0685237992 |
Ficha Técnica |
32407375.pdf |
Ficha Técnica |
32407392.pdf |