Tirador de muebles

Ref.: 0685728019
Ver todas las versiones

POMO PARANA N. CEPILLADO L128

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: Zamak

- Montaje con tornillos (ArtNº 275 24)

- Orificio : Ø 4 mm

- Acabados : Níquel Cepillado

Material

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

145 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Altura de empuñadura

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

162.720 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

11 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685728019

Ficha Técnica

32407389.pdf