Tirador de muebles

Ref.: 0685728018
Ver todas las versiones

POMO PARANA C. MATE L128

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: Zamak

- Montaje con tornillos (ArtNº 275 24)

- Orificio : Ø 4 mm

- Acabados : Cromo Mate

Material

Zamak
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

145 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Altura de empuñadura

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.880 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

11 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685728018

Ficha Técnica

32407389.pdf