Tirador para mueble

Ref.: 0685237692
Ver todas las versiones

TIRADOR-KWAI-INOX-L608MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

-Montaje con tornillo (Art Nº 275 24 …)

-Perfil cuadrangular: 10 X 10mm

- Orificio: Ø 4 mm

-Envasado individual en bolsa de plástico

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

608 mm
Más Información

Dimensión entre ejes

608 mm
Más Información

Media dimensión entre ejes

608 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

165.260 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685237692

Ficha Técnica

32407376.pdf