Material |
Acero, inoxidable |
Superficie |
NI |
Longitud |
416 mm |
Dimensión entre ejes |
416 mm |
Media dimensión entre ejes |
416 mm |
Peso del producto (por artículo) |
118.980 g |
Altura |
30 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0685237688 |
Ficha Técnica |
32407376.pdf |