Tiradores

Ref.: 0685215542
Ver todas las versiones

TIRADOR DANUBIO NIQ. SATINADO L224

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tirador con acabado Niquel cepillado para muebles.

- Material: Aluminio.
- Montaje con tornillo (Art. Nº 0275 24 ...).
- Orificio: Ø 4 mm.
- Disponible en acabados Aluminio y níquel cepillado.
- Distancia de taladro: 160,224 mm y pomo..

Material

ALU
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

224 mm
Más Información

Nivel de brillo del mango

Mate
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

29 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685215542

Ficha Técnica

32407387.pdf