Tiradores

Ref.: 0685215541
Ver todas las versiones

TIRADOR DANUBIO NIQ. SATINADO L160

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TIRADOR DANUBIO NIQ. SATINADO L:160

Material

ALU
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Nivel de brillo del mango

Mate
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

29 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685215541

Ficha Técnica

32407387.pdf