Cantidad mínima del pedido |
100 Uds |
Material |
PLA |
Anchura de la banda impresa |
400 mm |
Diseño |
Cinta |
Altura de la banda impresa |
12 mm |
Anchura |
410 mm |
Color |
Negro |
Se puede utilizar para la anchura de la base |
460 mm/490 mm/520 mm |
Colores de impresión |
En 4 colores |
Código del sistema armonizado |
87082990000 |
Peso del producto (por artículo) |
20.000 g |
Altura |
21.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0826100104 |
Ficha Técnica |
32406846.pdf |
Ficha Técnica |
32406848.pdf |
Ficha Técnica |
32406849.pdf |