Esmalte de madera concentrado universal

Ref.: 0893000018
Ver todas las versiones

TINTE CONCENTR.UNIV.CAOBA INGLES 1L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Excelente acabado

-Marca el poro, realza la veta, tono uniforme, etc sin alterar la belleza natural de la madera y con una gran viveza de teñido

- Óptima facilidad y docilidad de aplicación Sus características hacen que sea perfectamente aplicable con brocha, rodillo, pistola, etc

- La gama de tintes Würth utiliza aditivos y colorantes especialmente selecionados, que le dotan de una

gran transparencia Su alta estabilidad y resistencia ante los rayos UV tanto del sol como de focos halógenos, lo hacen ideal para muebles expuestos en escaparates y tiendas

- Mediante la combinación de los tintes con nuestros diluyentes, se consigue una aplicación equilibrada en función del efecto que se quiera conseguir (marcado del poro, tono uniforme, realzado de la veta, etc)

- Los tintes Würth son perfectemente miscibles, pudiendo conseguir infinidad de tonos y colores

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

2-metoxi-1-metiletil acetato
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Color

Caoba inglesa
Más Información

Peso del contenido

980 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893000018

Ficha Técnica

32406069.pdf

Hoja de datos de seguridad

03970425.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!