Tester de enchufes A con comprobador test FI/RCD

Ref.: 071553 001
Ver todas las versiones

TESTER-DE-ENCHUFES-230V

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Comprobador de conexiones

Características
- Diseño compacto y ligero
- Marcador de error de cableado en su pantalla led
- Equipado con comprobador test FI/RCD (disparo IPC)
- Material robusto de poliamida con fibra de vidrio

Ventajas
- Rápida lectura de error detectado
- Detección de fallo en componentes sin estar en el cuadro eléctrico
- Rápida comprobación de la instalación

Beneficios
- Manejable y de fácil ubicación
- Ahorro de equipos más sofisticados
- No requiere batería para su funcionamiento
- Larga vida

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Corriente máxima

3.5 mA
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Diseño

Con gatillo FI/RCD
Más Información

Rango de tensión mín. de CA

85 V/CA
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Carga conmutable

30 mA a 230 V/CA
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Rango de tensión de CA máximo

230 V/CA
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Estándar EN

61010
Más Información

Código del sistema armonizado

85369085990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.000 g
Más Información

Categoría de protección contra sobretensión

CAT II/300 V
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071553001

Ficha Técnica

32411208.pdf