902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TERMOSTÁTICA DUCHA THERMOPRO

Más vistas

Referencia: 0888501013
Descripción
TERMOSTATICA DUCHA THERMOPRO
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Grifería sanitaria de latón cromado con bulbo termostático, teleducha, flexo y soporte.
• Mezclador termostático para ducha.

Ventajas
• Conforme a UNE 19703:2015 UNE-EN 1111.
• Control cerámico: Monturas de giro a 90º con discos cerámicos, óxido de aluminio pureza 99%. Aislante térmico para evitar quemaduras al accionar el pomo.
• Safety block: Tope de seguridad anti quemaduras a 38ºC.
• Cuerpo de latón estampado de extrusión de primera calidad (norma UNE/EN 12164/5).
• Capa extra de cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión.
• Resistencia +200 horas bajo el efecto de la niebla salina.

Beneficios
• Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido.
• Fácil y rápido de montar y desmontar.
• Gran seguridad y durabilidad.
• La grifería Würth utiliza aleaciones puras, con mínima cantidad de impurezas.
• Bajo porcentaje de plomo (Pb < 1,6%) y estaño (Sn<0.3%) evitando la rigidez y posibles daños.
• Aireador con protección máxima contra los residuos de cal, ahorro de agua y evita salpicaduras.
• Cartucho termostático de alta precisión que permite ajuste exacto de la temperatura deseada.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]