Material |
E-CU |
Orificio de la brida |
M10 |
Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif |
25.0 mm |
Superficie |
J2N |
Diámetro del alambre |
3.5 mm |
Anchura |
17.0 mm |
Diámetro del orificio |
10.5 mm |
Sección transversal del hilo |
6 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
6.505 g |
Resistencia a temperatura máxima |
125 °C |
Longitud del manguito |
9.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096720610 |
Ficha Técnica |
32408111.pdf |