Terminal tubular de pala c. apertura de comprobación

Ref.: 09672358
Ver todas las versiones

TERMINAL-TUBULAR-CU-35MM2-M8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: Cobre según DIN 40500

- Superficie: estañado galvánico

- Resistencia temperatura: hasta +125ºC

- Con apertura de comprobación

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M8
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

35.0 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

8.5 mm
Más Información

Anchura

17.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio

8.4 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

35 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.620 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

17.0 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

09672358

Ficha Técnica

32408111.pdf