Conector de engarzado termorretráctil, conector de lengüeta HIGH-END

Ref.: 0555612210
Ver todas las versiones

TERMIN RETRACT AZUL MACHO 1,5-2,5MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Terminal para crimpar y tubo retráctil Crystal Clear TM, la mejor manera de inspeccionar
la conexión
Características
- Contracción retráctil un 40% más rápida
- Ahorro de tiempo
- Baja temperatura de contracción
Desde +90ºC
- Riesgo mínimo de dañar cables y conexiones
Nota
Evitar el sobrecamiento de la funda retráctil
Clasificación
Conforme con la normativa RoHS

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Temperatura de contracción mínima

300 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Resistencia dieléctrica

30 kV/mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.810 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0555612210

Ficha Técnica

32408115.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!