Conector de cable termorretráctil

Ref.: 0555611210
Ver todas las versiones

RGZ-SHRMPFCHL-BL-M10-1,5-2,5QMM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Terminal anular para crimpar con tubo retráctil y orificio de visión, Crystal Clear TM, la mejor manera de inspeccionar la conexión
Características
- Contracción retráctil un 40% más rápida
- Ahorro de tiempo
- Baja temperatura de contracción
Desde +90ºC
- Riesgo mínimo de dañar cables y conexiones
Nota
Evitar el sobrecamiento de la funda retráctil
Clasifiación
Conforme con la normativa RoHS

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Orificio de la brida

M10
Más Información

Temperatura de contracción mínima

300 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud

47.8 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Resistencia dieléctrica

30 kV/mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.810 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0555611210

Ficha Técnica

32408114.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!