Tensor con gancho y argolla

Ref.: 05210310
Ver todas las versiones

TENSOR ARGOLLA Y GANCHO M10 DIN 1480

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

-

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

65 mm
Más Información

Diseño

Con ganchos y ojales
Más Información

Diámetro exterior del extremo del manguito

18 mm
Más Información

Formulario

Abierto
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

125 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

14 mm
Más Información

Diámetro interior del gancho

13.5 mm
Más Información

Anchura del manguito de tensor (interno)

14 mm
Más Información

Diámetro del manguito del tensor

9 mm
Más Información

Anchura del manguito del tensor (externo)

30 mm
Más Información

Carga permitida

6.5 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

275.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

05210310

Ficha Técnica

32406591.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=05210310