Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
140 mm |
Longitud |
460 mm |
Diseño |
Con armella |
Formulario |
Abierto |
Longitud total del ojal roscado |
220 mm |
Diámetro nominal |
20 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud del manguito del tensor |
300 mm |
Diámetro interno del anillo |
30 mm |
Nivel de brillo |
Pulido |
DIN |
Similar a 1480 |
Carga permitida |
23440 N |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
2150.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5176012020 |
Ficha Técnica |
32406598.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=5176012020 |