Tensor con argollas

Ref.: 5176012010
Ver todas las versiones

DDU TENSOR-ARGOLLA-A4-M10

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Según WN 5176 012

- Tipo A: Argolla/Argolla

- Acero inoxidable A4

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

70 mm
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Diseño

Con armella
Más Información

Formulario

Abierto
Más Información

Longitud total del ojal roscado

113 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

150 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

16 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

DIN

Similar a 1480
Más Información

Carga permitida

5610 N
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

248.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5176012010

Ficha Técnica

32406598.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=5176012010