Alicates Monier

Ref.: 071502 05
Ver todas las versiones

TENAZAS L:220MM DIN 5242

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para enrejado metálico

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Diseño

Cabeza pulida
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud en pulgadas

8-1/2 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

315.700 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07150205

Ficha Técnica

32408724.pdf

Ficha Técnica

32408725.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!