Tenazas de pico de loro

Ref.: 071502 33
Ver todas las versiones

TENAZAS-REGULABLE-11-POSIC-L180MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Articulación incorporada

- Acero- electro, Cromo - Vanadio

- Endurecido

- 11 posiciones exactas en la misma herramienta Con solo apretar botón la posición deseada

- Aplicable en tubos y tuercas

Anchura de la mordaza de sujeción

12 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud de las mordazas de agarre

31 mm
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Rango de agarre mínimo

10 mm
Más Información

Rango de agarre máximo en pulgadas

1-1/2 in
Más Información

Grosor de las mordazas

11 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo en pulgadas

1/8 in
Más Información

Rango de agarre máximo

36 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

7 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.600 g
Más Información

ISO

8976
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07150233

Ficha Técnica

32408719.pdf