Número de comparación |
125-24 EC 4K |
Número E1 |
03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/ |
Número de Motometer |
517.601.2506 |
Código del sistema armonizado |
48234000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.766 g |
ISO |
9001 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
085006125 |
Ficha Técnica |
32406836.pdf |
Ficha Técnica |
32406837.pdf |