Diseño |
Por pares en bolsas de polietileno |
Contenedor |
Desenrollador desechable |
Valor de atenuación H |
34 dB |
Color |
Rosa neón |
Valor de atenuación SNR |
33 dB |
Valor de atenuación M |
31 dB |
Valor de atenuación L |
29 dB |
Normativa australiana |
AS/NZS 1270 |
Estándar EN |
352 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.865 g |
Valor de atenuación SLC 80 |
22 dB |
Número de tapones para los oídos |
200 par |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0899300334 |
Ficha Técnica |
32410132.pdf |
Ficha Técnica |
501441005.pdf |