Diseño |
Suelto |
Contenedor |
Desenrollador desechable |
Valor de atenuación H |
36 dB |
Color |
Verde neón |
Valor de atenuación SNR |
37 dB |
Valor de atenuación M |
35 dB |
Valor de atenuación L |
34 dB |
Normativa australiana |
AS/NZS 1270 |
Estándar EN |
352 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.920 g |
Valor de atenuación SLC 80 |
26 dB |
Número de tapones para los oídos |
50 par |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0899300342 |
Ficha Técnica |
32410132.pdf |
Ficha Técnica |
32410133.pdf |