Tapas para final de carril

Ref.: 0862005002
Ver todas las versiones

TAPON 26X26

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TAPÓN TERMINAL CARRIL DE MONTAJE 26X26

Material

PE
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Baja contaminación
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 26 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.160 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0862005002

Ficha Técnica

32408314.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=0862005002