Tapa de protección

Ref.: 0683135050
Ver todas las versiones

TAPON PARA PVC D10 MM. BLANCO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para óptimos acabados de los cuerpos de los muebles

- Material: Polietileno

Material

PE
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

15 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.279 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683135050

Ficha Técnica

32406966.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!