Tapa de protección

Ref.: 0683135007
Ver todas las versiones

TAPON PARA SIST. ORIF. 32 BEIGE

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para óptimos acabados de los cuerpos de los muebles

- Material: Polietileno

Material

PE
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Color

Beige RAL 1001
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.093 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683135007

Ficha Técnica

32406966.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!