Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
11 mm |
Material |
PA 66 |
Altura de la cabeza |
2 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
7.4 mm |
Diámetro de la cabeza |
18 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Universal |
Grosor mínimo del accesorio |
0.7 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
1629082 |
Longitud debajo de la cabeza |
22.1 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
7 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.880 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
05009405 |
Ficha Técnica |
32406873.pdf |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |