Grapa de sujeción, tipo 4

Ref.: 0501121109
Ver todas las versiones

TAPON ALETAS Y INTERIORES PSA 6,5MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tapón aletas delanteras AX, BX, C-15, Saxo, Xantia, P-106, fij aletas traseras P-106, P-206, P-406

- Revestimientos interiores AX, C-15, Berlingo, Xantia, XM, Xsara I y II, ZX, P-306, Partner

- Deflector P-306, y capó C4, C8, Jumpy III, ZX, P-106, P-306, P-307, P-807, Expert III

- OEM 699C6

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

7.5 mm
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Altura de la cabeza

2.25 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

6992C6
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6 mm
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.610 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0501121109

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf