Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
0.97 mm |
Material |
COMBI |
Cabeza del rango de agarre |
2.9 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.2 mm |
Diámetro del núcleo |
4.5 mm |
Diámetro de la cabeza |
13 mm |
Color |
Blanco |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Universal |
Anchura máxima |
17.2 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
0.67 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
6991Y8, 9654280780, 7703077469 |
Longitud debajo de la cabeza |
13.6 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8.2 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.320 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0501121132 |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |
Ficha Técnica |
32406880.pdf |
Ficha Técnica |
32406881.pdf |