TAPIZADO INTERIOR AUDI A4

Ref.: 0501101125
Ver todas las versiones

TAPIZADO INTERIOR AUDI A4

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tapizado interior AUDI

Material

PLA
Más Información

Longitud

14.0 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

8E0837485
Más Información

Diámetro

6.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.250 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0501101125

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf