Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
1.5 mm |
Material |
CK 67 |
Anchura de la grapa |
13 mm |
Superficie |
A0A |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Universal |
Distancia del brazo |
2 mm |
Altura de la grapa |
8.5 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
1 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
9616796 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Espesor de material |
0.4 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.700 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
050051510 |
Ficha Técnica |
32406870.pdf |
Ficha Técnica |
32406871.pdf |