Tapaporos

Ref.: 0893138
Ver todas las versiones

TAPAPOROS FOND-TR 4L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Imprimación tapaporos transparente
- Cierra el poro exterior de las superficies porosas de todo tipo de materiales de construcción como hormigón, ladrillo, mortero, piedras naturales, etc.
- Una vez aplicado deja la superficie antiabsorbente.
- Conserva el aspecto natural del soporte.

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893138

Ficha Técnica

32405793.pdf