Tapa para recipiente para mezclar pintura.

Ref.: 0705800141
Ver todas las versiones

TAPA VASO MEZCLA 2300ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Vasos desechables de polipropileno de alta resistencia química

- Con sus tapas quedan cerrados herméticamente, evitando en lo posible el secado de la pintura almacenada

- Graduados con escalas de mezclas de: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 y 5:1

- Impresión exterior de las escalas para evitar su decoloración

Material

PLA
Más Información

Contenido

2300 ml
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Código del sistema armonizado

39233090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.940 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0705800141

Ficha Técnica

32409067.pdf