Junta de la cubierta

Ref.: 0973000045
Ver todas las versiones

TAPA CANALETA 90X65MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tapa para ocultar las juntas entre tramos de canaleta

Material

PVC-U
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Descripción de tipo

Upper connector
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0973000045

Ficha Técnica

32408501.pdf