Tapa aluminio

Ref.: 6104900030

TAPA ALUMINIO 30 CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Tapa de aluminio 1050-0 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
• Asa de acero inoxidable 18/10 unida por remaches de aluminio para su uso intensivo profesional.
• Asa de acero Inox resistente al calor y anatómica para su mejor agarre.
• Aluminio puro 99,5% extra fuerte.
• Espesor de aluminio de 3,13 mm que la convierte en una de las más robustas del mercado.
• Perímetro solapado para su ajuste perfecto a la olla o cacerola.
• Superficie abombada que ayuda a reconducir el vapor de cocción a los extremos.
• Superficie lisa que facilita las tareas de limpieza.
• Fabricadas cumpliendo las normas de salud pública e higiene.
• Respetuoso con el medio ambiente.
Aplicaciones:
Tapado de todo clase de ollas, cacerolas, paelleras y otros continentes.

Peso del producto (por artículo)

450 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6104900030

Ficha Técnica

32411765.pdf