Material |
Textil |
Longitud |
150 mm |
Anchura |
150 mm |
Color |
Amarillo (material de base) |
Material de la empuñadura |
Madera |
Peso del producto (por artículo) |
439 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
069370515 |