902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TALADRO PERCUTOR MARTILLO BMH 45XE

Más vistas

Producto fuera de catálogo

Referencia: 07025561
Descripción
TALADRO PERCUTOR MARTILLO BMH 45XE
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Descripción del producto

• En la gama de 7 kg de peso no hay otro perforador que lo supere.
• Alcanza hasta un 15 % más de potencia de percusión que otros martillos perforadores de la misma gama.
• Interruptor con posibilidad de bloqueo.
• En función de martillo cincelador será muy práctico poder bloquear el interruptor para tener mejor manejo de la máquina.
• Electrónica inteligente.
• Un circuito electrónico nos avisa mediante un piloto rojo que quedan unas 8 horas de trabajo para el cambio de escobillas.
• Contiene un regulador de velocidad de giro “sin fin”, que en caso de marchar la corriente de alimentación, al volver, la potencia de la máquina estará de nuevo al mínimo, aunque en el momento de irse la corriente la máquina funcionara al máximo.
• Provisto de embrague mecánico de seguridad. El mango en goma garantiza menos vibración y y más agarre. Botones de mando anchos y de fácil accionamiento, incluso con un dedo. Apta para zurdos.
• Las escobillas son automáticas y desconectan la máquina cuándo deben ser cambiadas,para evitar daños al motor.
• Hasta 12 posiciones de cincel pueden regularse.
• 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Ver más

Documentación adicional

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]