902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Tacos pladur

Tacos pladur

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • TACO PLASTICO PARED HUECA W-KH 9-13

    TACO PLASTICO PARED HUECA W-KH 9-13

    Referencia: 090341013
    • Taco de plástico para hueco W-KH
    • Taco para fijaciones en tableros, paredes huecas y todo tipo de placas hasta 19 mm.
    • Fijación ligera en soportes de pared con poco espesor, etc.
  • TACO PLASTICO PARED HUECA W-KH 13-16

    TACO PLASTICO PARED HUECA W-KH 13-16

    Referencia: 090341016
    • Taco de plástico para hueco W-KH
    • Taco para fijaciones en tableros, paredes huecas y todo tipo de placas hasta 19 mm.
    • Fijación ligera en soportes de pared con poco espesor, etc.
  • TACO PLASTICO PARED HUECA W-KH 16-19

    TACO PLASTICO PARED HUECA W-KH 16-19

    Referencia: 090341019
    • Taco de plástico para hueco W-KH
    • Taco para fijaciones en tableros, paredes huecas y todo tipo de placas hasta 19 mm.
    • Fijación ligera en soportes de pared con poco espesor, etc.
  • TACO DE PARED PREFABRICADA W-GS PLASTICO ABS

    TACO DE PARED PREFABRICADA W-GS PLASTICO ABS

    Referencia: 0903251
    • Para fijaciones secundarias en placas de cartón- yeso y placas de yeso laminado, placas de construcción aligerada así como hormigón celular.
    • Para fijar componentes constructivos en combinación con tornillos para tableros de madera o madera aglomerada.
    • Aplicable en exterior o zonas húmedas en combinación con tornillos de acero inoxidable.
    • El diseño patentado permite la introducción del taco mediante punta PZ, AW y Torx, puesto que la transmisión de fuerza se realiza a través del hexagonal.
    • Aplicable en exterior o zonas húmedas en combinación con tornillos de acero inoxidable.
    • El seguro patentado contra el giro se acciona al introducir un tornillo. A la tracción, el taco no gira y queda anclado en el soporte.
    • Precisa de poco espacio detrás de la placa.
    • Tanto el taco como el tornillo pueden atornillarse utilizando la misma punta.
    • Montaje rápido y económico, sin taladro previo y con atornillador con acumulador.
  • TACO DE PARED PREFABRICADA W-GS CINCADO

    TACO DE PARED PREFABRICADA W-GS CINCADO

    Referencia: 0903252
    • Para fijaciones secundarias en placas de cartón- yeso y placas de yeso laminado, placas de construcción aligerada así como hormigón celular.
    • Para fijar componentes constructivos en combinación con tornillos para tableros de madera o madera aglomerada.
    • Aplicable en exterior o zonas húmedas en combinación con tornillos de acero inoxidable.
    • El diseño patentado permite la introducción del taco mediante punta PZ, AW y Torx, puesto que la transmisión de fuerza se realiza a través del hexagonal.
    • Aplicable en exterior o zonas húmedas en combinación con tornillos de acero inoxidable.
    • El seguro patentado contra el giro se acciona al introducir un tornillo. A la tracción, el taco no gira y queda anclado en el soporte.
    • Precisa de poco espacio detrás de la placa.
    • Tanto el taco como el tornillo pueden atornillarse utilizando la misma punta.
    • Montaje rápido y económico, sin taladro previo y con atornillador con acumulador.
  • TACO PARED PREFABRICADA W-PL CINCADO PLANO

    TACO PARED PREFABRICADA W-PL CINCADO PLANO

    Referencia: 0903252002
    • Acero cincado
    • Taco con punta dentada para una fácil inserción en el panel.
    • Incorpora una cabeza delgada para una correcta nivelación del conjunto y una boca de entrada para el tornillo que sujetará la unión.
    • Es una pieza amovible que permite destornillar sin maltratar ni el muro ni la clavija (deja una brecha de 10 x 1 mm.).
    • Resistente al fuego.
  • TACO PLAST.PARED HUECA W-KH

    TACO PLAST.PARED HUECA W-KH

    Referencia: 090341013-1
    Poliamida de alta calidad (nylon)
    - Longitud: 50mm
    - Espesor material soporte: 9-13 mm.

    aplicación:
    - Taco para fijaciones en tableros, paredes huecas y todo tipo de placas hasta 19 mm.
    - fijación ligera en soportes de pared con poco espesor, etc.

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]