902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Tacos metálicos

Tacos metálicos

25 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • TACO METALICO PARED HUECA W-MH M5x37

    TACO METALICO PARED HUECA W-MH M5x37

    Referencia: 090352537
    • Taco metálico para paredes huecas W-MH4.
    • Casquillo: Aleación de aluminio.
    • Tornillo: Acero galvanizado, cabeza de lenteja.
  • TACO BASCULANTE W-KDH CON GANCHO M5

    TACO BASCULANTE W-KDH CON GANCHO M5

    Referencia: 0904752
    • Con arandela, tuerca y gancho
  • TACO BASCULANTE W-KD CON TUERCA M6

    TACO BASCULANTE W-KD CON TUERCA M6

    Referencia: 0904761
    • Con arandela y tuerca
  • TACO BASCULANTE W-KDH CON GANCHO M6

    TACO BASCULANTE W-KDH CON GANCHO M6

    Referencia: 0904762
    • Con arandela, tuerca y gancho
  • TACO BASCULANTE

    TACO BASCULANTE

    Referencia: 08625400-1
    Suplemento para papel de lijado en seco.
    • Para la colocación entre el plato soporte y el disco de velcro.
    • Evita que el plato soporte se deteriore.
  • TACO METALICO PARED HUECA W-MH

    TACO METALICO PARED HUECA W-MH

    Referencia: 09034 46-1
    Acero galvanizado (5 µm)
    Cabeza de lenteja (en M4/13 Casquillo de Al).
  • TACO PARAGUAS

    TACO PARAGUAS

    Referencia: 0904746004-1
    -
  • TACO RÁPIDO PARA TECHOS 8x42

    TACO RÁPIDO PARA TECHOS 8x42

    Referencia: 090508 42
    • Montaje rápido y sencillo.
    • Se puede cargar de forma inmediata.
    • Pequeña profundidad del anclaje.
    • Se utiliza sin herramientas de colocación.
    • Para trabajos de montaje pasante.
    • Fijación económica.
    • Montaje rápido y sencillo.
    • Se puede cargar de forma inmediata.
    • Pequeña profundidad del anclaje.
    • Se utiliza sin herramientas de colocación.
    • Para trabajos de montaje pasante.
    • Fijación económica.

    APLICACIONES:
    • Se puede utilizar en hormigón > H250 (C20/25).
    • Fijación de elementos para construcción de falsos techos.
    • Fijación secundaria en la construcción interior.
  • TIRANTE BALANCIN D:2,7X600MM
  • TIRANTE BALANCIN D:2,7X1000MM

    TIRANTE BALANCIN D:2,7X1000MM

    Referencia: 08621000
    • Indicado para su utilización en la suspensión de elementos por tantes.
    • Especialmente diseñado para colgar techos de escayola o cartón yeso en las diferentes modalidades de perfiles y anclajes.
    • Fijación de elementos para construcción de falsos techos.
    • Fijación secundaria en la construcción interior.
    • Montaje rápido y sencillo.
    • Se puede cargar de forma inmediata.
    • Se utiliza sin herramientas de colocación.
    • Para trabajos de montaje pasante.
    • Fijación económica.
    • Basculante que se introduce en la bovedilla previamente habiendo realizado la perforación de la misma en el diámetro adecuado.
    • Se introduce en posición paralela a la varilla y una vez dentro de la bovedilla, se le deja bascular para que quede en posición perpendicular.
  • TACO RÁPIDO TECHOS W-DN 4,5-6X40MM.

    TACO RÁPIDO TECHOS W-DN 4,5-6X40MM.

    Referencia: 090536 45
    • Montaje rápido y sencillo.
    • Pequeña separación entre ejes y al borde.
    • Sin necesidad de herramientas especiales para su colocación.
    • Se puede cargar de forma inmediata.
    • Para trabajos de montaje pasante.
    • Cumple la normativa general de construcción para la construcción de revestimientos ligeros de techo y falsos techos DIN 18168, así como para fijaciones estáticas similares Z 21.1- 1506 con carga max. 1kN/m2.
    • Test de resistencia al fuego con su aumento en tabla de temperatura según DIN 4102 y directiva de efectos contra el fuego.

    APLICACIONES:
    • Solución para techos suspendidos, para la sujeción de perfiles metálicos, soportes y chapas y con opciones de colocar también en muros y suelos.
    • Para uso concreto en B25.
    • Fijación secundaria en la construcción interior.
    • Adecuado para bases de hormigón, ladrillo macizo Silicocalcáreo, ladrillo macizo y piedra natural.
  • TACO BASCULANTE W-KD CON TUERCA M5

    TACO BASCULANTE W-KD CON TUERCA M5

    Referencia: 0904751
    • Con arandela y tuerca
  • TACO BASCULANTE TIPO TB 8X100

    TACO BASCULANTE TIPO TB 8X100

    Referencia: 08625400
    • Con arandela, junta de hypalon y tuerca hexagonal M10
  • TACO PARAGUAS W-FKH CON GANCHO M4

    TACO PARAGUAS W-FKH CON GANCHO M4

    Referencia: 0904742
    • Tipo W-FKH (con gancho)
  • TACO METALICO PARED HUECA W-MH M5x52

    TACO METALICO PARED HUECA W-MH M5x52

    Referencia: 090352553
    • Taco metálico para paredes huecas W-MH4.
    • Casquillo: Aleación de aluminio.
    • Tornillo: Acero galvanizado, cabeza de lenteja.
  • TACO METALICO PARED HUECA W-MH M6x37

    TACO METALICO PARED HUECA W-MH M6x37

    Referencia: 090352637
    • Taco metálico para paredes huecas W-MH4

    • Casquillo: Aleación de aluminio
    • Tornillo: Acero galvanizado, cabeza de lenteja
  • TACO METALICO PARED HUECA W-MH M6x52

    TACO METALICO PARED HUECA W-MH M6x52

    Referencia: 090352655
    • Taco metálico para paredes huecas W-MH4

    • Casquillo: Aleación de aluminio
    • Tornillo: Acero galvanizado, cabeza de lenteja
  • TACO METALICO PARED HUECA W-MH M6x65

    TACO METALICO PARED HUECA W-MH M6x65

    Referencia: 090352666
    • Taco metálico para paredes huecas W-MH4

    • Casquillo: Aleación de aluminio
    • Tornillo: Acero galvanizado, cabeza de lenteja
  • CONJUNTO TACO METALICO HUECO

    CONJUNTO TACO METALICO HUECO

    Referencia: 0964903
    • Completo con tornillos, tacos y tenazas manuales de montaje.
  • TACO PARAGUAS SIN VARILLA, M4

    TACO PARAGUAS SIN VARILLA, M4

    Referencia: 0904746004
    • Tipo W-F (Suelto, sin varilla)
  • TACO PARAGUAS SIN VARILLA, M6

    TACO PARAGUAS SIN VARILLA, M6

    Referencia: 0904746006
    • Tipo W-F (Suelto, sin varilla)
  • TACO PARAGUAS SIN VARILLA, M8

    TACO PARAGUAS SIN VARILLA, M8

    Referencia: 0904746008
    • Tipo W-F (Suelto, sin varilla)
  • TACO PARAGUAS W-FK CON TUERCA M3

    TACO PARAGUAS W-FK CON TUERCA M3

    Referencia: 0904731
    • Tipo W-FK (con tuerca)
  • TACO PARAGUAS W-FK CON TUERCA M4

    TACO PARAGUAS W-FK CON TUERCA M4

    Referencia: 0904741
    • Tipo W-FK (con tuerca)
  • VARILLA 90º TORNILLO M8 D:3,9X1000MM

    VARILLA 90º TORNILLO M8 D:3,9X1000MM

    Referencia: 086210
    • Compuesto de una varilla de cuelgue realizada en acero cincado.
    • Diámetro de la varilla: 3,9mm.
    • Acabado en pliegue de 90º y tornillo M8 para facilitar su colocación.
    • De fácil instalación y manejo.
    • Colocación rápida.
    • Pliegue a 90º para ahorro de tiempo.

    APLICACIONES:
    • Elemento de fijación para la suspensión /unión de elementos portantes.
    • Diseñado para colgar techos de escayola o cartón yeso en las diferentes modalidades de perfiles y anclajes.

25 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]