902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Fijación de tubos y Mangueras

Fijación de tubos y Mangueras

165 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • BASE BRIDA PA6 GRIS

    BASE BRIDA PA6 GRIS

    Referencia: 0864930254
    • Para DIGA® CS-2
    • Fijación de tubos de plástico, mangueras y cables sobre hormigón (<=C 40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art. Nº 0864 950 …).
    • Material: Poliamida 6.
    • Libre de halógenos y silicona.
    • Diseñada para ser fijada directamente en la boca de la clavadora (sin peligro de caída) para su posterior montaje.
    • Provista de 4 ventanas para permitir la introducción de Bridas de nylon (hasta 10mm de ancho) en sentido horizontal o vertical.
    • La parte superior es curvada para un mejor asentamiento del tubo.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • ACCESORIO VARILLA M8 (DIGA)

    ACCESORIO VARILLA M8 (DIGA)

    Referencia: 0864950008
    • Para la fijación y ensamblaje de elementos roscados, tales como p.e. varillas, espárragos, etc., sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art.Nº 864 900 …).
    • Disponible en M4, M6 y M8.
    • Material: acero tipo Q235
    • Dureza: HRB70-HRB90
    • Acabado: cincado blanco con espesor mínimo de 5 ì.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • ACCESORIO VARILLA M6 (DIGA)

    ACCESORIO VARILLA M6 (DIGA)

    Referencia: 0864950006
    • Para la fijación y ensamblaje de elementos roscados, tales como p.e. varillas, espárragos, etc., sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art.Nº 864 900 …).
    • Disponible en M4, M6 y M8.
    • Material: acero tipo Q235
    • Dureza: HRB70-HRB90
    • Acabado: cincado blanco con espesor mínimo de 5 ì.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • ACCESORIO VARILLA M4 (DIGA)

    ACCESORIO VARILLA M4 (DIGA)

    Referencia: 0864950004
    • Para la fijación y ensamblaje de elementos roscados, tales como p.e. varillas, espárragos, etc., sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art.Nº 864 900 …).
    • Disponible en M4, M6 y M8.
    • Material: acero tipo Q235
    • Dureza: HRB70-HRB90
    • Acabado: cincado blanco con espesor mínimo de 5 ì.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • GRAPA HOZ PE DOBLE PE W-SH D:25-28MM

    GRAPA HOZ PE DOBLE PE W-SH D:25-28MM

    Referencia: 0864939125
    • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art. Nº 864 900 …)
    • Material: Acero dulce C 1008.
    • Acabado Zincado blanco espesor superior a 5 ?.
    • Reforzada con dos nervios longitudinales.
    • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
    • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.
  • GRAPA HOZ PE DOBLE PE W-SH D:20-23MM

    GRAPA HOZ PE DOBLE PE W-SH D:20-23MM

    Referencia: 0864939120
    • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art. Nº 864 900 …)
    • Material: Acero dulce C 1008.
    • Acabado Zincado blanco espesor superior a 5 ?.
    • Reforzada con dos nervios longitudinales.
    • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
    • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.
  • GRAPA HOZ PE DOBLE PE W-SH D:16-19MM

    GRAPA HOZ PE DOBLE PE W-SH D:16-19MM

    Referencia: 0864939116
    • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art. Nº 864 900 …)
    • Material: Acero dulce C 1008.
    • Acabado Zincado blanco espesor superior a 5 ?.
    • Reforzada con dos nervios longitudinales.
    • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
    • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.
  • GRAPA CABLE PLANO PA 6x17 (DIGA)

    GRAPA CABLE PLANO PA 6x17 (DIGA)

    Referencia: 0864930617
    • Grapa extraplana para la sujeción de cable plano de conducción eléctrica sobre hormigón (<=C 40/50) según
    DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art. Nº 864 900 …).
    • Una vez colocada, permite el posterior enyesado.
    • Color: blanco (RAL 9003)
    • Material: Poliamida 6.
    • Libre de halógenos y silicona.
    • Diseñada para ser fijada directamente en la boca de la clavadora (sin peligro de caída) para su posterior montaje.
  • PERNO ROSCADO M8X15 (DIGA)

    PERNO ROSCADO M8X15 (DIGA)

    Referencia: 0864932108
    • Para la fijación y ensamblaje de elementos con rosca M8, tales como p.e. abrazaderas (M8x15), manguitos,
    tuercas, etc. (M8x10), sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art.Nº 864 900 …).
    • Material: acero galvanizado
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • GRAPA HOZ PE W-GP D:28MM (DIGA)

    GRAPA HOZ PE W-GP D:28MM (DIGA)

    Referencia: 0864929028
    • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira
    (Art.Nº 864 900 ...).
    • Material: Polietileno (PE).
    • Color: Gris (RAL 7035).
    • Reforzada con nervio central.
    • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
    • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • GRAPA HOZ PE W-GP D:22MM (DIGA)

    GRAPA HOZ PE W-GP D:22MM (DIGA)

    Referencia: 0864929022
    • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira
    (Art.Nº 864 900 ...).
    • Material: Polietileno (PE).
    • Color: Gris (RAL 7035).
    • Reforzada con nervio central.
    • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
    • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • GRAPA HOZ MET.W-GM D:16MM (DIGA)

    GRAPA HOZ MET.W-GM D:16MM (DIGA)

    Referencia: 0864928016
    • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira
    (Art.Nº 864 900 ...).
    • Material: Polietileno (PE).
    • Color: Gris (RAL 7035).
    • Reforzada con nervio central.
    • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
    • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • CLIP TRITUBO WSH D:25-32MM (DIGA)

    CLIP TRITUBO WSH D:25-32MM (DIGA)

    Referencia: 0864936262
    • Cierre con bloqueo tipo clip, que permite una gran rapidez de instalación (abrir, insertar el tubo y cerrar presionando este) y un desmontaje muy sencillo (presionar el tubo sobre la abrazadera y abrir liberando el cierre).
    • Capacidad de sujeción muy elevada.
    • Polivalente, el mismo clip permite la fijación de 3 medidas diferentes (reducción de stocks)
    • Térmicamente estable de -40ºC hasta +90ºC (brevemente hasta +110ºC).
    • Color: Gris (RAL 7035).
    • Material: Poliamida 6
  • ARANDELA W-RO PARA DIGA CS-1

    ARANDELA W-RO PARA DIGA CS-1

    Referencia: 0864910013-1
    -
  • GRAPA HOZ MET.W-GM

    GRAPA HOZ MET.W-GM

    Referencia: 0864928016-1
    -
  • BRIDA AJUSTABLE CON BASE WS PA6 GRIS

    BRIDA AJUSTABLE CON BASE WS PA6 GRIS

    Referencia: 0864930242
    BRIDA AJUSTABLE CON BASE WS PA6 GRIS
  • BRIDA AJUSTABLE CON BASE WS PA6 NEGRA
  • BASE BRIDA W-HS PA6 GRIS

    BASE BRIDA W-HS PA6 GRIS

    Referencia: 0864930252
    -
  • BASE BRIDA W-HS PA6 NEGRA

    BASE BRIDA W-HS PA6 NEGRA

    Referencia: 0864930251
    -
  • ACCESORIOS VARILLA (DIGA)

    ACCESORIOS VARILLA (DIGA)

    Referencia: 0864950004-1
    -
  • GRAPA HOZ PE DOBLE PE W-SH

    GRAPA HOZ PE DOBLE PE W-SH

    Referencia: 0864939116-1
    -
  • CLIP TRITUBO WSH (DIGA)

    CLIP TRITUBO WSH (DIGA)

    Referencia: 0864936158-1
    -
  • PERNO ROSCADO

    PERNO ROSCADO

    Referencia: 0864932106-1
    -
  • GRAPA CABLE PLANO

    GRAPA CABLE PLANO

    Referencia: 0864930617-1
    -
  • BASE BRIDA WS PA (DIGA)

    BASE BRIDA WS PA (DIGA)

    Referencia: 0864930258-1
    -
  • CLIP BITUBO CON CIERRE PA

    CLIP BITUBO CON CIERRE PA

    Referencia: 0864930016-1
    -
  • GRAPA HOZ PE W-GP (DIGA)

    GRAPA HOZ PE W-GP (DIGA)

    Referencia: 0864929016-1
    -
  • ACCESORIO VARILLA REGULABLE  M8 (DIGA)

    ACCESORIO VARILLA REGULABLE M8 (DIGA)

    Referencia: 0864901018
    • Para la fijación y ensamblaje de elementos roscados, tales como p.e. varillas, espárragos, etc., sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira G1.1(Art.Nº 864 900 …).
    • Posibilidad de regulación hasta 15mm
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • GRAPA HOZ PE W-GP D:32MM (DIGA)

    GRAPA HOZ PE W-GP D:32MM (DIGA)

    Referencia: 0864929032
    • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira
    (Art.Nº 864 900 ...).
    • Material: Polietileno (PE).
    • Color: Gris (RAL 7035).
    • Reforzada con nervio central.
    • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
    • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.
  • GRAPA HOZ PE W-GP D:25MM (DIGA)

    GRAPA HOZ PE W-GP D:25MM (DIGA)

    Referencia: 0864929025
    • Fijación segura de tubos eléctricos ligeros y blindados de plástico según DIN EN 50086-1, así como tubos para instalaciones sanitarias, sobre hormigón (<=C40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira
    (Art.Nº 864 900 ...).
    • Material: Polietileno (PE).
    • Color: Gris (RAL 7035).
    • Reforzada con nervio central.
    • Se puede premontar en el tubo, y clavar posteriormente.
    • No tiene agujero, lo que asegura una perfecta fijación.
    • Compatible con otros modelos existentes en el mercado.

165 artículo(s)