902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Clavar

Clavar

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CLAVADORA MASTER A GAS DIGA CSM-1

    CLAVADORA MASTER A GAS DIGA CSM-1

    Referencia: 086494
    • Máquina para aplicación en montaje de construcción con clavos de 2,6 y 3,7 mm de diámetro.
    • Autonomía a gas y batería. Trabaja independiente de aire comprimido y electricidad.
    • Apenas sin retroceso.
    • Baja vibración y buena amortiguación del impacto. Reducción de daño y cansancio al operario.
    • Fácil manejo y ergonomía.
    • Buen comportamiento en todas las posturas y formas de trabajo.
    • Cargador con 40 clavos.
    • Fácil cambio y trabajos de alto consumo.
    • Fijación en acero, hormigón mampostería maciza, con clavo de 20 hasta 65 mm
    • La más óptima para trabajos de construcción
  • CLAVADORA MASTER A GAS DIGA WO-1/21

    CLAVADORA MASTER A GAS DIGA WO-1/21

    Referencia: 086492
    • Máquina para aplicación en montaje de madera con clavos de 2,8 y 3,1 mm de diámetro.
    • Autonomía a gas y batería. Trabaja independiente de aire comprimido y electricidad.
    • Apenas sin retroceso.
    • Baja vibración y buena amortiguación del impacto.
    • Reducción de daño y cansancio al operario.
    • Fácil manejo y ergonomía.
    • Buen comportamiento en todas las posturas y formas de trabajo.
    • Cargador con 30 clavos de 21°de ángulo. Fácil cambio y trabajos de alto consumo.
  • CLAVADORA A GAS DIGA CS-2 POWER

    CLAVADORA A GAS DIGA CS-2 POWER

    Referencia: 086490 2
    • Trabajo independiente de compresores de aire comprimido
    • Sin apenas retroceso
    • Muy fácil de usar
    • 105 Julios de fuerza de impacto
    • Inyección de gas por control electrónico
    • El cargador de clavos puede ser cambiado fácilmente
    • Cargador de 42 clavos (disponible opcional de 22 clavos)
    • Para clavos de 15 a 40 mm de longitud con Ø 2,6 y 3 mm
    • Utilización en hormigón, acero y mampostería de alta solidez
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
    • Suministrada con maletín para un transporte cómodo y seguro.
  • CARGA DE GAS

    CARGA DE GAS

    Referencia: 0864900000-1
    -
  • CARGA GAS PARA CLAVADORA A GAS DIGA WO-1/21

    CARGA GAS PARA CLAVADORA A GAS DIGA WO-1/21

    Referencia: 0864900200
    • Carga de gas 40ml para clavadora de gas DIGA WO-1/21
    • Autonomía 1000 clavos
  • CLAVO FRANCÉS DIN1151-5KG-4,2X120

    CLAVO FRANCÉS DIN1151-5KG-4,2X120

    Referencia: 0478542120
    CLAVO FRANCÉS DIN1151-5KG-4,2X120
  • CLAVO SIN CABEZA SN 25 1,1X14

    CLAVO SIN CABEZA SN 25 1,1X14

    Referencia: 048056014
    CLAVO SIN CABEZA SN 25 1,1X14

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]