Taco de plástico con tornillo W-RD

Ref.: 0912810802
Ver todas las versiones

TACO UNIVERSAL W-RD SIN VALONA D:10X100

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- El taco W-RD es apto para su uso en soportes de hormigón o mampostería de ladrillo macizo, ladrillo macizo de arena calcárea (LMCA), ladrillo perforado verticalmente (LPV), bloque hueco hormigón ligero (BHHL), bloque macizo hormigón ligero o piedra.
- Temperatura de aplicación: Temperatura en soporte:> -20ºC. Temperatura del taco: >0ºC.
- Fijación de mobiliario, estanterías, carriles de cortina, elementos de iluminación, carrilería de instalación electro-sanitaria Varifix, consolas de soporte, escuadras, cuadros y dispositivos eléctricos, elementos de señalización, etc.
- Fijación de paneles de madera, aglomerado o materiales compuestos con pretaladro pasante.
- Puede usarse en ambiente exterior en combinación con tornillería de acero inoxidable.
- Fijación de mobiliario

Altura de ajuste (t fix)

30 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

100 mm
Más Información

Material

PA
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

30 mm
Más Información

Holgura de bordes en hormigón (c)

140 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

70 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

10.5 mm
Más Información

Distancia centro a centro en mampostería (s)

250 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

80 mm
Más Información

Diámetro del tornillo

7 mm
Más Información

Holgura de borde en mampostería (c)

100 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

80 mm
Más Información

Distancia centro a centro en hormigón (s)

100 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente para mampostería (h min)

115 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente para hormigón (h min)

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.752 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0912810802

Ficha Técnica

32407876.pdf

Ficha Técnica

32407877.pdf