Taco de paraguas con muelle de tipo W-FKH

Ref.: 0904742
Ver todas las versiones

TACO-PARAGUAS-CON-GANCHO-69-M4X95

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tipo W-FKH (con gancho)

Diámetro de anclaje

4 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

95 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Con arandela, tuerca y gancho
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

14 mm
Más Información

Fuerza de rotura del anclaje (fallo F)

0.3 kN
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro interior del gancho

12 mm
Más Información

Profundidad mínima de la cavidad (h)

40 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

69 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0904742

Ficha Técnica

32407995.pdf

Ficha Técnica

32407996.pdf