Sistema de anclaje de andamios

Ref.: 0912014100
Ver todas las versiones

TACO NYLON 14X100

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Taco nylon ø 14

- Cáncamo cerrado ø 22 mm

Diámetro de anclaje

14 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

100 mm
Más Información

Material

PA
Más Información

Diámetro de la rosca

14 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

14 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

70 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

80 mm
Más Información

Diámetro roscado requerido

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.200 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0912014100

Ficha Técnica

32407865.pdf

Ficha Técnica

32407866.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!